Motion
31957509
Sección transversal redonda de 3/16" de grosor, Shore 70 - 80, -10 a 400°F PTFE Encapsulated Viton es un revestimiento de FDA que permite una mayor resistencia química y a la fricción. El núcleo Viton es un material altamente resistente a la corrosión que se utiliza contra fluidos de petróleo, lubricantes de diéster y más. Excelente para usar en aplicaciones de sellado estático.|Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.
Artículo MI #11735665
No. Fabricante 31957509
Precio72.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sección transversal redonda de 3/16" de grosor, Shore 70 - 80, -10 a 400°F PTFE Encapsulated Viton es un revestimiento de FDA que permite una mayor resistencia química y a la fricción. El núcleo Viton es un material altamente resistente a la corrosión que se utiliza contra fluidos de petróleo, lubricantes de diéster y más. Excelente para usar en aplicaciones de sellado estático.|Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.
Artículo MI #11735665
No. Fabricante 31957509

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio72.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    2.6250 pulg. - 2-5/8 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.0000 pulg. - 3 pulg.
  • Grosor
    3/16 pulg.

Detalles

  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Número de tablero
    334
  • Costa del durómetro
    70 - 80
  • Material
    Vitón encapsulado en PTFE
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas

Descripción general

Descripción del fabricante
31957509 31957509 O-RING AS568A DASH334
  • El PTFE Encapsulated Viton es un recubrimiento de la FDA que permite una mayor resistencia química y a la fricción. El núcleo Viton es un material altamente resistente a la corrosión que se utiliza contra fluidos de petróleo, lubricantes de diéster y más. Excelente para usar en aplicaciones de sellado estático.
  • Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"