Motion
31957707
3/32" de grosor, sección transversal redonda, Shore 70 - 80, 0 a 500°F Kalrez® es un perfluoroelastómero similar al PTFE y tiene una alta resistencia a productos químicos, disolventes y plasmas. También mantiene la fuerza de sellado a altas temperaturas para reducir las fugas.|Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.
Artículo MI #11735685
No. Fabricante 31957707
Precio284.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/32" de grosor, sección transversal redonda, Shore 70 - 80, 0 a 500°F Kalrez® es un perfluoroelastómero similar al PTFE y tiene una alta resistencia a productos químicos, disolventes y plasmas. También mantiene la fuerza de sellado a altas temperaturas para reducir las fugas.|Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.
Artículo MI #11735685
No. Fabricante 31957707

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio284.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.5000 pulg. - 1/2 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.6880 pulg. - 11/16 pulg.
  • Grosor
    3/32 pulg.

Detalles

  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Número de tablero
    112
  • Costa del durómetro
    70 - 80
  • Material
    Kalrez
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas

Descripción general

Descripción del fabricante
31957707 31957707 AS568A DASH 112 KALREZ
  • Kalrez® es un perfluoroelastómero similar al PTFE y tiene una alta resistencia a productos químicos, disolventes y plasmas. También mantiene la fuerza de sellado a altas temperaturas para reducir las fugas.
  • Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.