Motion
31980105
Calibre 24 , 0.02" de diámetro x 925' de largo, Cable de seguridad con bloqueo 302/304 , ASTM A580, Peso de envío de 1 lb
Artículo MI #11736154
No. Fabricante 31980105
Precio44.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calibre 24 , 0.02" de diámetro x 925' de largo, Cable de seguridad con bloqueo 302/304 , ASTM A580, Peso de envío de 1 lb
Artículo MI #11736154
No. Fabricante 31980105

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio44.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    0.0200 pulg.
  • Longitud
    925 pies
  • Longitud pies por libra
    925 pies
  • Peso del envío
    1.00 lb

Detalles

  • Especificación del material
    ASTM A580
  • Tipo acero inoxidable
    302/304
  • Tipo
    Cable de bloqueo de seguridad

Descripción general

Descripción del fabricante
31980105 31980105 1 LB CAN 0,020" DIA. 30

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"