Motion
31980147
Calibre 16 , 0.051" de diámetro x 143' de largo, Cable de seguridad con bloqueo 302/304 , ASTM A580, Peso de envío de 1 lb
Artículo MI #11736158
No. Fabricante 31980147
Precio33.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calibre 16 , 0.051" de diámetro x 143' de largo, Cable de seguridad con bloqueo 302/304 , ASTM A580, Peso de envío de 1 lb
Artículo MI #11736158
No. Fabricante 31980147

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio33.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    0.0510 pulg.
  • Longitud
    143 pies
  • Longitud pies por libra
    143 pies
  • Peso del envío
    1.00 lb

Detalles

  • Especificación del material
    ASTM A580
  • Tipo acero inoxidable
    302/304
  • Tipo
    Cable de bloqueo de seguridad

Descripción general

Descripción del fabricante
31980147 31980147 1 LB CAN 0,051" DIA. 30

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good