Motion
31980162
Calibre 22 , 0.025" Diámetro x 2,975' Largo, Cable de seguridad con bloqueo 302/304 , ASTM A580, Peso de envío 5 lb
Artículo MI #11736160
No. Fabricante 31980162
Precio102.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calibre 22 , 0.025" Diámetro x 2,975' Largo, Cable de seguridad con bloqueo 302/304 , ASTM A580, Peso de envío 5 lb
Artículo MI #11736160
No. Fabricante 31980162

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio102.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    0.0250 pulg.
  • Longitud
    2,975 pies
  • Longitud pies por libra
    595 pies
  • Peso del envío
    5.00 lb

Detalles

  • Especificación del material
    ASTM A580
  • Tipo acero inoxidable
    302/304
  • Tipo
    Cable de bloqueo de seguridad

Descripción general

Descripción del fabricante
31980162 31980162 5 LB PISCINA 0,025" DIA 3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo