Motion
31980337
Calibre 20 , 0.031" de diámetro x 2,172' de largo, bobina de alambre con resorte 302 , ASTM A313, peso de envío de 6 lb
Artículo MI #11736175
No. Fabricante 31980337
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calibre 20 , 0.031" de diámetro x 2,172' de largo, bobina de alambre con resorte 302 , ASTM A313, peso de envío de 6 lb
Artículo MI #11736175
No. Fabricante 31980337
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    0.0310 pulg.
  • Longitud
    2,172 pies
  • Longitud (pies por bobina)
    2,172 pies
  • Peso del envío
    6.00 lb

Detalles

  • Información adicional
    Alambre templado del resorte
  • Especificación del material
    ASTM A313
  • Tipo acero inoxidable
    302
  • Tipo
    Bobina de cable elástico

Descripción general

Descripción del fabricante
BOBINA 31980337 31980337 6 LB 0,031" PRIMAVERA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo