Motion
31980584
Calibre 21 , 0.032" de diámetro x 362' de largo, bobina de alambre de resorte 316 , ASTM A313, peso de envío de 1 lb
Artículo MI #11736199
No. Fabricante 31980584
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calibre 21 , 0.032" de diámetro x 362' de largo, bobina de alambre de resorte 316 , ASTM A313, peso de envío de 1 lb
Artículo MI #11736199
No. Fabricante 31980584
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    0.0320 pulg.
  • Longitud
    362 pies
  • Longitud pies por libra
    362 pies
  • Peso del envío
    1.00 lb

Detalles

  • Especificación del material
    ASTM A313
  • Tipo acero inoxidable
    316
  • Tipo
    Bobina de cable elástico

Descripción general

Descripción del fabricante
BOBINA 31980584 31980584 1 LB 0,032" DIA TY

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good