Motion
32011355
1/16 Inch Thick x 1 Inch Wide x 72 Inch Long, Copper Rectangular Bar, Alloy 110
Artículo MI #11736980
No. Fabricante 32011355
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/16 Inch Thick x 1 Inch Wide x 72 Inch Long, Copper Rectangular Bar, Alloy 110
Artículo MI #11736980
No. Fabricante 32011355

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    72 pulg.
  • Grosor
    1/16 pulg.
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Información adicional
    Grado eléctrico
  • Tipo de aleación
    110
  • Material
    Cobre

Descripción general

Descripción del fabricante
COPPE RECT 32011355 32011355 1/16 X 1 6'

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo