Motion
32976797
Filtro de panel plisado - MERV: flujo de aire de 11, 2000 cfm, material de polipropileno sintético
Artículo MI #11737471
No. Fabricante 32976797
Precio212.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Filtro de panel plisado - MERV: flujo de aire de 11, 2000 cfm, material de polipropileno sintético
Artículo MI #11737471
No. Fabricante 32976797

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio212.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura real
    23-3/8 pulg.
  • Anchura real
    23-3/8 pulg.
  • Clasificación MERV
    11
  • Altura total nominal
    24 pulg.
  • Ancho total nominal
    24 pulg.

Detalles

  • Profundidad real
    11-1/2 pulg.
  • CFM
    2000
  • Material del filtro
    Polipropileno sintético
  • Tipo de filtro
    Caja rígida
  • Material del bastidor
    Acero resistente a la corrosión
  • Bastidor integrado
    Sí
  • Flujo de aire máximo
    2000 cfm
  • Temperatura máxima
    ̊ F
  • MERV
    11
  • Profundidad total nominal
    12 pulg.
  • Eficiencia de captura de partículas
    65
  • Estándares cumplidos
    ASHRAE 52.1

Descripción general

Descripción del fabricante
32976797 32976797 24X24X12 12" ESTÁNDAR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo