Especificaciones
Dimensiones
- Altura real23-3/8 pulg.
- Anchura real23-3/8 pulg.
- Clasificación MERV11
- Altura total nominal24 pulg.
- Ancho total nominal24 pulg.
Detalles
- Profundidad real11-1/2 pulg.
- CFM2000
- Tipo de filtroCaja rígida
- Material del bastidorAcero resistente a la corrosión
- Bastidor integradoSí
- Temperatura máximå F
- Profundidad total nominal12 pulg.
- Eficiencia de captura de partículas65
- Estándares cumplidosASHRAE 52.1