Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro3/4 pulg.
- Tamaño de la broca3/4 pulg.
- Longitud total3 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-10
Detalles
- MaterialAleación Zamac
- TipoHormigón prefabricado
Descripción general
- Los anclajes de hormigón prefabricado se utilizan en tablones de hormigón prefabricado de núcleo hueco
- Son anclajes de rosca interna empotrables
- La aleación Zamac es una aleación a base de zinc altamente resistente a la corrosión.