Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.5310 pulg.,17/32 pulg.
- Espesor máximo0.1210 pulg.
- Diámetro exterior1.0620 in1-1/16 pulg.
- Tamaño del tornillo1/2
- Grosor0.0950 pulg.
Detalles
- ColorPlata
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material316
- TipoEstándar
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.