Motion
33862814
Tamaño S, ANSI Cut Lvl A2, Puncture Lvl 3, Abrasion Lvl 4, Guantes Resistentes a Cortes y Punciones, Recubierta de Palma, Gris
Artículo MI #11737605
No. Fabricante 33862814
Precio15.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tamaño S, ANSI Cut Lvl A2, Puncture Lvl 3, Abrasion Lvl 4, Guantes Resistentes a Cortes y Punciones, Recubierta de Palma, Gris
Artículo MI #11737605
No. Fabricante 33862814

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Talla para hombre
    Pequeño

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    4
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Área recubierta
    Palma
  • Color
    Gris
  • Tipo de material
    Mezcla sintética o sintética
  • Código PSC
    4240
  • Tipo
    Resistente a cortes y perforaciones

Descripción general

Descripción del fabricante
33862814 33862814 GRY 13-GAUGE SZ 7 1/PR
  • Los guantes con una resistencia al corte de nivel A2 ofrecen protección contra cortes de 500-999 gramos. Estos guantes protegen de los peligros de corte ligero a medio y son ideales para la construcción, la manipulación de materiales, el montaje de piezas pequeñas con bordes afilados y aplicaciones de uso general
  • Las fibras sintéticas pueden ser una mezcla de nailon, polipropileno y poliestireno. Es más resistente en superficies en comparación con la fibra natural y más resistente a los disolventes. Se utilizan para una variedad de aplicaciones.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo