Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1-3/16 pulg.
- Longitud total6.5000 pulg.
Detalles
- Material de la carcasaAcero
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas