Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-3/16 pulg.
- Longitud total4.2500 pulg.
- Ancho general4.2500 pulg.
Detalles
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAcero
- MaterialAcero
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieX
- Tipo de cojineteBola