Motion
35378314
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1-7/16 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, material de carcasa de acero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11737637
No. Fabricante 35378314
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1-7/16 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, material de carcasa de acero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11737637
No. Fabricante 35378314
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Longitud total
    4.5938 pulg.
  • Ancho general
    4.5938 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    X
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
35378314 35378314 1 7/16 BORE, 3.625 AC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo