Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Longitud total5.0000 pulg.
- Ancho general1.1875 pulg.
Detalles
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas