Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Longitud total6.5625 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
Details
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
Descripción general
Descripción del fabricante
35378413 35378413 1 7/16, 47.6SH, 5.0BC