Motion
35378439
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-3/4 in, material de acero inoxidable
Artículo MI #11737649
No. Fabricante 35378439
Precio711.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-3/4 in, material de acero inoxidable
Artículo MI #11737649
No. Fabricante 35378439

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio711.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1-3/4 pulg.
  • Longitud total
    7.5000 pulg.
  • Ancho general
    2.1250 pulg.

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Descripción general

Descripción del fabricante
35378439 35378439 1 3/4, 54.0SH, 5.75BC

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo