Motion
35378454
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 3/4 pulg., Brida 2-Bolt, Material de carcasa de acero inoxidable, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11737651
No. Fabricante 35378454
Precio158.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 3/4 pulg., Brida 2-Bolt, Material de carcasa de acero inoxidable, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11737651
No. Fabricante 35378454

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio158.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    4.4375 pulg.
  • Ancho general
    0.9375 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    X
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
35378454 35378454 3/4 BORE, 3.531 BC 2-B

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo