Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/2 pulg.
- Longitud total6.8750 pulg.
- Ancho general2.0156 pulg.
Detalles
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieX
- Tipo de cojineteBola