Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-3/16 pulg.
- Diámetro exterior1.1875 pulg.
- Ancho general2.5313 pulg.
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Número de catálogo del fabricante35378561
- MaterialHierro fundido
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Tipos de productosUnidad de recogida de cojinetes de bolas, unidades de recogida de cojinetes de bolas y bastidores