Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-3/4 pulg.
- Diámetro exterior1.3125 pulg.
- Ancho general3.2813 pulg.
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Número de catálogo del fabricante35378611
- MaterialHierro fundido
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Tipos de productosUnidad de recogida de cojinetes de bolas