Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.0400 pulg.
- Exterior Diámetro0.1250 pulg.
- En general Ancho0.0469 pulg.
Detalles
- ABECABEC-5
- Número de cojineteSR09
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción35380401 35380401 .0400 CALIBRE 0,1250 MI de DO
- Características y beneficiosLos cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.
- Tipo de bridaSin brida
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Descripción largaEl 35380401 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 0.0400 pulg. con un diámetro exterior de 0.1250 pulg. y un ancho de 0.0469 pulg., abierto para aplicaciones de precisión.
- Número de catálogo del fabricante35380401
- Número de filas1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial22 lbf
- Capacidad de carga estática radial6 lbf
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- EstiloAbierta(s)
- TipoMiniatura
Descripción general
Descripción del fabricante
35380401 35380401 .0400 CALIBRE 0,1250 MI de DO
- Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.