Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter0.0550 in
- Outside Diameter0.1875 in
- Overall Width0.0781 in
Details
- ABECABEC-5
- Número de cojineteSR1
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción35380427 35380427 .0550 CALIBRE 0,1875 MI de DO
- Características y beneficiosLos cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.
- Tipo de bridaSin brida
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Descripción largaEl 35380427 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 0.0550 pulg. con un diámetro exterior de 0.1875 pulg. y un ancho de 0.0781 pulg., abierto para pequeños mecanismos.
- Número de catálogo del fabricante35380427
- Número de filas1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial52 lbf
- Capacidad de carga estática radial16 lbf
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- EstiloAbierta(s)
- TipoMiniatura
Descripción general
Descripción del fabricante
35380427 35380427 .0550 CALIBRE 0,1875 MI de DO
- Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.