Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.0937 pulg.
- Exterior Diámetro0.3125 pulg.
- En general Ancho0.1094 pulg.
Detalles
- ABECABEC-5
- Número de cojineteSR1-5
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción35380450 35380450 .0937 CALIBRE 0,3125 MI de DO
- Características y beneficiosLos cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.
- Tipo de bridaSin brida
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Descripción largaEl 35380450 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 0.0937 pulg. con un diámetro exterior de 0.3125 pulg. y un ancho de 0.1094 pulg., abierto para uso a pequeña escala.
- Número de catálogo del fabricante35380450
- Número de filas1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial124 lbf
- Capacidad de carga estática radial40 lbf
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- EstiloAbierta(s)
- TipoMiniatura
Descripción general
- Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.