Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.1250 pulg.
- Exterior Diámetro0.3750 pulg.
- En general Ancho0.1562 pulg.
Detalles
- ABECABEC-5
- Número de cojineteSR-2
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción35380492 35380492 .1250 CALIBRE -3750 OD MI
- Características y beneficiosLos cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.
- Tipo de bridaSin brida
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Descripción largaEl 35380492 (SR2) es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 0.1250 pulg. con un diámetro exterior de 0.3750 pulg. y un ancho de 0.1562 pulg., abierto para sistemas en miniatura.
- Número de catálogo del fabricante35380492 (SR2)
- Número de filas1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial144 lbf
- Capacidad de carga estática radial49 lbf
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- EstiloAbierta(s)
- TipoMiniatura
Descripción general
- Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.