Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.2500 pulg.
- Exterior Diámetro0.5000 pulg.
- En general Ancho0.1250 pulg.
Detalles
- ABECABEC-5
- Número de cojineteSR188
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción35380567 35380567 .2500 CALIBRE 0,5000 MI de DO
- Características y beneficiosLos cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.
- Tipo de bridaSin brida
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Descripción largaEl SR188 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 0.25-inch , diámetro recto, diseño abierto, diámetro exterior de 0.5-inch y ancho de 0.125-inch , diseñado para un funcionamiento suave.
- Número de catálogo del fabricante35380567 (SR188)
- Número de filas1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial243 lbf
- Capacidad de carga estática radial90 lbf
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- EstiloAbierta(s)
- TipoMiniatura
Descripción general
- Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.