Motion
35380575 (SR4)

Value Collection
35380575 (SR4)

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.2500 pulg. D.I., 0.6250 pulg. D.E., 0.1960 pulg. de ancho, sin anillo a presión
Artículo MI #11737688
No. Fabricante 35380575 (SR4)
Precio12.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Value Collection
35380575 (SR4)

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.2500 pulg. D.I., 0.6250 pulg. D.E., 0.1960 pulg. de ancho, sin anillo a presión
Artículo MI #11737688
No. Fabricante 35380575 (SR4)

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio12.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • En general Ancho  
    0.1960 pulg.

Detalles

  • ABEC
    ABEC-5
  • Número de cojinete
    SR4
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    35380575 35380575 .2500 CALIBRE 0,6250 MI de DO
  • Características y beneficios
    Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.
  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Descripción larga
    El SR4 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 0.25-inch , diámetro exterior recto de 0.625-inch y ancho de 0.196-inch , ideal para aplicaciones de servicio pesado.
  • Número de catálogo del fabricante
    35380575 (SR4)
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    335 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    128 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estilo
    Abierta(s)
  • Tipo
    Miniatura

Descripción general

Descripción del fabricante
35380575 35380575 .2500 CALIBRE 0,6250 MI de DO
  • Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo