Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.0550 pulg.
- Diámetro exterior de la brida0.2340 pulg.
- Exterior Diámetro0.1875 pulg.
- En general Ancho0.0781 pulg.
Detalles
- ABECABEC-5
- Número de cojineteSFR1
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción35380609 35380609 .0550 CALIBRE 0,1875 MI de DO
- Características y beneficiosLos cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.
- Tipo de bridaCon brida
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda radial tiene un diámetro interior de 0.055-inch , diámetro recto, diseño abierto, diámetro exterior de 0.1875-inch y ancho de 0.0781-inch , perfecto para aplicaciones compactas.
- Número de catálogo del fabricante35380609
- Número de filas1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial52 lbf
- Capacidad de carga estática radial16 lbf
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- EstiloAbierta(s)
- TipoMiniatura
Descripción general
- Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.