Motion
35380674 (SFR-2)

Value Collection
35380674 (SFR-2)

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.1250 pulg. D.I., 0.3750 pulg. D.E., 0.1562 pulg. de ancho, sin anillo a presión
Artículo MI #11737698
No. Fabricante 35380674 (SFR-2)
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Value Collection
35380674 (SFR-2)

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.1250 pulg. D.I., 0.3750 pulg. D.E., 0.1562 pulg. de ancho, sin anillo a presión
Artículo MI #11737698
No. Fabricante 35380674 (SFR-2)
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.1250 pulg.
  • Diámetro de la brida
    0.4400 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • En general Ancho  
    0.1562 pulg.

Detalles

  • ABEC
    ABEC-5
  • Número de cojinete
    SFR2
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    35380674 35380674 .1250 PURGA - 0,3750 OD
  • Características y beneficios
    Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.
  • Tipo de brida
    Con brida
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Descripción larga
    El SFR-2 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 0.125-inch , diámetro exterior recto de 0.375-inch y ancho de 0.1562-inch , diseñado para ofrecer durabilidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    35380674 (SFR-2)
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    144 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    49 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estilo
    Abierta(s)
  • Tipo
    Miniatura

Descripción general

Descripción del fabricante
35380674 35380674 .1250 PURGA - 0,3750 OD
  • Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo