Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.1562 pulg.
- Diámetro de la brida0.3590 pulg.
- Exterior Diámetro0.3125 pulg.
- En general Ancho0.1094 pulg.
Detalles
- ABECABEC-5
- Número de cojineteSFR155
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción35380682 35380682 .1562 CALIBRE 0,3125 MI de DO
- Características y beneficiosLos cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.
- Tipo de bridaCon brida
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Descripción largaEl SFR155 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro de 0.1562-inch , diámetro recto, diseño abierto, diámetro exterior de 0.3125-inch y ancho de 0.1094-inch , perfecto para precisión.
- Número de catálogo del fabricante35380682 (SFR155)
- Número de filas1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial81 lbf
- Capacidad de carga estática radial29 lbf
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- EstiloAbierta(s)
- TipoMiniatura
Descripción general
- Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.