Motion
35380724 (SFR168)

Value Collection
35380724 (SFR168)

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.2500 pulg. de D.I., 0.3750 pulg. de D.E., 0.1250 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #11737703
No. Fabricante 35380724 (SFR168)
Price$16.93/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Value Collection
35380724 (SFR168)

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.2500 pulg. de D.I., 0.3750 pulg. de D.E., 0.1250 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #11737703
No. Fabricante 35380724 (SFR168)

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$16.93/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    0.2500 pulg.
  • Diámetro de la brida
    0.4220 pulg.
  • Outside Diameter  
    0.3750 pulg.
  • Overall Width  
    0.1250 pulg.

Details

  • ABEC
    ABEC-5
  • Número de cojinete
    SFR168
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    35380724 35380724 .2500 CALIBRE 0,3750 MI de DO
  • Características y beneficios
    Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.
  • Tipo de brida
    Con brida
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Descripción larga
    El SFR168 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro de 0.25-inch , diámetro recto, diseño abierto, diámetro exterior de 0.375-inch y ancho de 0.125-inch , perfecto para un funcionamiento suave.
  • Número de catálogo del fabricante
    35380724 (SFR168)
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    84 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    33 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estilo
    Abierta(s)
  • Tipo
    Miniatura

Descripción general

Descripción del fabricante
35380724 35380724 .2500 CALIBRE 0,3750 MI de DO
  • Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo