Motion
35380732 (SFR188)

Value Collection
35380732 (SFR188)

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.2500 pulg. de D.I., 0.5000 pulg. de D.E., 0.1250 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #11737704
No. Fabricante 35380732 (SFR188)
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Value Collection
35380732 (SFR188)

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.2500 pulg. de D.I., 0.5000 pulg. de D.E., 0.1250 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #11737704
No. Fabricante 35380732 (SFR188)
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Diámetro de la brida
    0.5470 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.1250 pulg.

Detalles

  • ABEC
    ABEC-5
  • Número de cojinete
    SFR188
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    35380732 35380732 .2500 CALIBRE 0,5000 MI de DO
  • Características y beneficios
    Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.
  • Tipo de brida
    Con brida
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Descripción larga
    El SFR188 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro de 0.25-inch , diámetro recto, diseño abierto, diámetro exterior 0.5-inch y ancho 0.125-inch , adecuado para dispositivos de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    35380732 (SFR188)
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    243 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    90 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estilo
    Abierta(s)
  • Tipo
    Miniatura

Descripción general

Descripción del fabricante
35380732 35380732 .2500 CALIBRE 0,5000 MI de DO
  • Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo