Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter0.2500 pulg.
- Diámetro de la brida0.6900 pulg.
- Outside Diameter0.6250 pulg.
- Overall Width0.1960 pulg.
Details
- ABECABEC-5
- Número de cojineteSFR4
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción35380740 35380740 .2500 CALIBRE 0,6250 MI de DO
- Características y beneficiosLos cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.
- Tipo de bridaCon brida
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Descripción largaEl SFR4 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 0.25-inch , diámetro recto, diseño abierto, diámetro exterior de 0.625-inch y ancho de 0.196-inch , ideal para cargas pesadas.
- Número de catálogo del fabricante35380740 (SFR4)
- Número de filas1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial335 lbf
- Capacidad de carga estática radial128 lbf
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- EstiloAbierta(s)
- TipoMiniatura
Descripción general
- Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.