Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.1562 pulg.
- Exterior Diámetro0.3125 pulg.
- En general Ancho0.1250 pulg.
Detalles
- ABECABEC-5
- Número de cojineteSR155ZZ
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción35380864 35380864 .1562 CALIBRE 0,3125 MI de DO
- Características y beneficios• Doble blindaje se refiere a dos blindajes, uno a cada lado del cojinete • El escudo se encuentra en el anillo guía exterior y no hace contacto con el anillo guía interior • Ideal para velocidades muy altas, pero no evita que entren contaminantes más pequeños en el cojinete • Son más económicos que los sellos • Los cojinetes de bolas radiales en miniatura son ideales para aplicaciones de astillas y baja fricción • Se utilizan en áreas donde hay un par de operación bajo y con rangos de tolerancia de diámetro exterior y de orificio de +0.0000" a -0.0002" • Los cojinetes de orificio redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.
- Tipo de bridaSin brida
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Descripción largaEl SR155ZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 0.1562-inch , diámetro recto, doble blindaje, diámetro exterior de 0.3125-inch y ancho de 0.125-inch , perfecto para la precisión.
- Número de catálogo del fabricante35380864 (SR155ZZ)
- Número de filas1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial81 lbf
- Capacidad de carga estática radial29 lbf
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- EstiloDoble blindaje
- TipoMiniatura
Descripción general
- El doble blindaje se refiere a dos blindajes, uno a cada lado del cojinete
- El escudo se encuentra en la pista exterior y no entra en contacto con la pista interior
- Ideal para velocidades muy altas, pero no evita que entren contaminantes más pequeños en el cojinete
- Son más económicos que los sellos
- Los rodamientos de bolas radiales en miniatura son ideales para aplicaciones de astillas y baja fricción
- Se utilizan en áreas en las que hay un par de operación bajo y con rangos de tolerancia de diámetro exterior y de orificio de +0.0000" a -0.0002"
- Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.