Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.1250 pulg.
- Diámetro de la brida0.2960 pulg.
- Exterior Diámetro0.2500 pulg.
- En general Ancho0.1094 pulg.
Detalles
- ABECABEC-5
- Número de cojineteSFR144ZZ
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción35380997 35380997 .1250 CALIBRE 0,2500 MI de DO
- Características y beneficios• Doble blindaje se refiere a dos blindajes, uno a cada lado del cojinete • El escudo se encuentra en el anillo guía exterior y no hace contacto con el anillo guía interior • Ideal para velocidades muy altas, pero no evita que entren contaminantes más pequeños en el cojinete • Son más económicos que los sellos • Los cojinetes de bolas radiales en miniatura son ideales para aplicaciones de astillas y baja fricción • Se utilizan en áreas donde hay un par de operación bajo y con rangos de tolerancia de diámetro exterior y de orificio de +0.0000" a -0.0002" • Los cojinetes de orificio redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.
- Tipo de bridaCon brida
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Descripción largaEl SFR144ZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 0.125-inch , diámetro exterior recto de 0.25-inch y ancho de 0.1094-inch , adecuado para rotación de alta velocidad.
- Número de catálogo del fabricante35380997 (SFR144ZZ)
- Número de filas1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial64 lbf
- Capacidad de carga estática radial20 lbf
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- EstiloDoble blindaje
- TipoMiniatura
Descripción general
- El doble blindaje se refiere a dos blindajes, uno a cada lado del cojinete
- El escudo se encuentra en la pista exterior y no entra en contacto con la pista interior
- Ideal para velocidades muy altas, pero no evita que entren contaminantes más pequeños en el cojinete
- Son más económicos que los sellos
- Los rodamientos de bolas radiales en miniatura son ideales para aplicaciones de astillas y baja fricción
- Se utilizan en áreas en las que hay un par de operación bajo y con rangos de tolerancia de diámetro exterior y de orificio de +0.0000" a -0.0002"
- Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.