Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.1250 pulg.
- Ancho del anillo interior0.1406 pulg.
- Exterior Diámetro0.3125 pulg.
- En general Ancho0.1094 pulg.
Detalles
- ABECABEC-5
- Número de cojineteSRW2-5
- Tipo de orificioRecto
- Descripción35381177 35381177 .1250 CALIBRE 0,3125 MI de DO
- Características y beneficiosLos cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.
- Tipo de bridaSin brida
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Descripción largaEl SRW2-5 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 0.125-inch , diámetro recto, diámetro exterior de 0.3125-inch y ancho de 0.1094-inch , diseñado para un funcionamiento suave.
- Número de catálogo del fabricante35381177 (SRW2-5)
- Número de filas1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial124 lbf
- Capacidad de carga estática radial40 lbf
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- EstiloAbierta(s)
- TipoMiniatura
Descripción general
- Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.