Motion
35381185 (SRW2-6)

Value Collection
35381185 (SRW2-6)

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.1250 pulg. de D.I., 0.3750 pulg. de D.E., 0.1094 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #11737746
No. Fabricante 35381185 (SRW2-6)
Precio19.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Value Collection
35381185 (SRW2-6)

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.1250 pulg. de D.I., 0.3750 pulg. de D.E., 0.1094 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #11737746
No. Fabricante 35381185 (SRW2-6)

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio19.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.1250 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.1406 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • En general Ancho  
    0.1094 pulg.

Detalles

  • ABEC
    ABEC-5
  • Número de cojinete
    SRW2-6
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    35381185 35381185 .1250 CALIBRE 0,3750 MI de DO
  • Características y beneficios
    Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.
  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Descripción larga
    El SRW2-6 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 0.125-inch , diámetro recto, diseño abierto, diámetro exterior de 0.375-inch y ancho de 0.1094-inch , adecuado para maquinaria.
  • Número de catálogo del fabricante
    35381185 (SRW2-6)
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    144 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    49 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estilo
    Abierta(s)
  • Tipo
    Miniatura

Descripción general

Descripción del fabricante
35381185 35381185 .1250 CALIBRE 0,3750 MI de DO
  • Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo