Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.1875 pulg.
- Ancho del anillo interior0.1406 pulg.
- Exterior Diámetro0.3125 pulg.
- En general Ancho0.1094 pulg.
Detalles
- ABECABEC-5
- Número de cojineteSRW156
- Tipo de orificioRecto
- Descripción35381219 35381219 .1875 CALIBRE 0,3125 MI de DO
- Características y beneficiosLos cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.
- Tipo de bridaSin brida
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Descripción largaEl SRW156 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 0.1875-inch , diámetro exterior recto de 0.3125-inch y ancho de 0.1094-inch , diseñado para ofrecer durabilidad.
- Número de catálogo del fabricante35381219 (SRW156)
- Número de filas1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial81 lbf
- Capacidad de carga estática radial29 lbf
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- EstiloAbierta(s)
- TipoMiniatura
Descripción general
- Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.