Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.2500 pulg.
- Ancho del anillo interior0.1562 pulg.
- Exterior Diámetro0.5000 pulg.
- En general Ancho0.1250 pulg.
Detalles
- ABECABEC-5
- Número de cojineteSRW188
- Tipo de orificioRecto
- Descripción35381243 35381243 .2500 CALIBRE 0,5000 MI de DO
- Características y beneficiosLos cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.
- Tipo de bridaSin brida
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Descripción largaEl SSR1814 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 0.25-inch , diámetro recto, diámetro exterior de 0.5-inch y ancho de 0.125-inch , perfecto para aplicaciones de servicio pesado.
- Número de catálogo del fabricante35381243 (SSR1814)
- Número de filas1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial243 lbf
- Capacidad de carga estática radial90 lbf
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- EstiloAbierta(s)
- TipoMiniatura
Descripción general
- Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.