Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.0469 pulg.
- Diámetro exterior de la brida0.2030 pulg.
- Ancho del anillo interior0.0937 pulg.
- Exterior Diámetro0.1562 pulg.
- En general Ancho0.0625 pulg.
Detalles
- ABECABEC-5
- Número de cojineteSFRW0
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción35381268 35381268 .0469 CALIBRE 0,1562 MI de DO
- Características y beneficiosLos cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.
- Tipo de bridaCon brida
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda radial tiene un diámetro interior de 0.0469-inch , diámetro interior recto, diseño abierto, diámetro exterior de 0.1562-inch y ancho de 0.0625-inch , adecuado para mecanismos pequeños.
- Número de catálogo del fabricante35381268
- Número de filas1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial31 lbf
- Capacidad de carga estática radial9 lbf
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- EstiloAbierta(s)
- TipoMiniatura
Descripción general
- Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.