Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.0781 pulg.
- Diámetro exterior de la brida0.2960 pulg.
- Ancho del anillo interior1/8 pulg.
- Exterior Diámetro0.2500 pulg.
- En general Ancho0.0937 pulg.
Detalles
- ABECABEC-5
- Número de cojineteSFRW1-4
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción35381284 35381284 .0781 CALIBRE 0,2500 MI de DO
- Características y beneficiosLos cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.
- Tipo de bridaCon brida
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda radial tiene un diámetro interior de 0.0781-inch , diámetro recto, diseño abierto, diámetro exterior de 0.25-inch y ancho de 0.0937-inch , diseñado para uso ligero.
- Número de catálogo del fabricante35381284
- Número de filas1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial70 lbf
- Capacidad de carga estática radial23 lbf
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- EstiloAbierta(s)
- TipoMiniatura
Descripción general
- Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.