Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.1250 pulg.
- Diámetro de la brida0.4220 pulg.
- Ancho del anillo interior0.1406 pulg.
- Exterior Diámetro0.3750 pulg.
- En general Ancho0.1094 pulg.
Detalles
- ABECABEC-5
- Número de cojineteSFRW2-6
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción35381334 35381334 .1250 CALIBRE 0,3750 MI de DO
- Características y beneficiosLos cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.
- Tipo de bridaCon brida
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Descripción largaEl SFRW2-6 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 0.125-inch , diámetro recto, diseño abierto, diámetro exterior de 0.375-inch y ancho de 0.1094-inch , diseñado para la durabilidad.
- Número de catálogo del fabricante35381334 (SFRW2-6)
- Número de filas1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial144 lbf
- Capacidad de carga estática radial49 lbf
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- EstiloAbierta(s)
- TipoMiniatura
Descripción general
- Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.