Motion
35381672 (SFRW166-ZZ)

Value Collection
35381672 (SFRW166-ZZ)

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.1875 pulg. de D.I., 0.3750 pulg. de D.E., 0.1250 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #11737793
No. Fabricante 35381672 (SFRW166-ZZ)
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Value Collection
35381672 (SFRW166-ZZ)

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.1875 pulg. de D.I., 0.3750 pulg. de D.E., 0.1250 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #11737793
No. Fabricante 35381672 (SFRW166-ZZ)
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.1875 pulg.
  • Diámetro de la brida
    0.4220 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.1562 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • En general Ancho  
    0.1250 pulg.

Detalles

  • ABEC
    ABEC-5
  • Número de cojinete
    SFRW166ZZ
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    35381672 35381672 .1875 PURGA - 0,3750 OD
  • Características y beneficios
    • Doble blindaje se refiere a dos blindajes, uno a cada lado del cojinete • El escudo se encuentra en el anillo guía exterior y no hace contacto con el anillo guía interior • Ideal para velocidades muy altas, pero no evita que entren contaminantes más pequeños en el cojinete • Son más económicos que los sellos • Los cojinetes de bolas radiales en miniatura son ideales para aplicaciones de astillas y baja fricción • Se utilizan en áreas donde hay un par de operación bajo y con rangos de tolerancia de diámetro exterior y de orificio de +0.0000" a -0.0002" • Los cojinetes de orificio redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.
  • Tipo de brida
    Con brida
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Descripción larga
    El 35381672 (SFRW166-ZZ) es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio recto de 0.1875 in, diámetro exterior de 0.3750 in y ancho de 0.1250 in, diseñado para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    35381672 (SFRW166-ZZ)
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    160 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    56 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estilo
    Doble blindaje
  • Tipo
    Miniatura

Descripción general

Descripción del fabricante
35381672 35381672 .1875 PURGA - 0,3750 OD
  • El doble blindaje se refiere a dos blindajes, uno a cada lado del cojinete
  • El escudo se encuentra en la pista exterior y no entra en contacto con la pista interior
  • Ideal para velocidades muy altas, pero no evita que entren contaminantes más pequeños en el cojinete
  • Son más económicos que los sellos
  • Los rodamientos de bolas radiales en miniatura son ideales para aplicaciones de astillas y baja fricción
  • Se utilizan en áreas en las que hay un par de operación bajo y con rangos de tolerancia de diámetro exterior y de orificio de +0.0000" a -0.0002"
  • Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo