Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.2500 pulg.
- Diámetro de la brida0.5470 pulg.
- Ancho del anillo interior0.2188 pulg.
- Exterior Diámetro0.5000 pulg.
- En general Ancho0.1875 pulg.
Detalles
- ABECABEC-5
- Número de cojineteSFRW188ZZ
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción35381854 35381854 .2500 PURGA - 0,5000 OD
- Características y beneficios• Doble blindaje se refiere a dos blindajes, uno a cada lado del cojinete • El escudo se encuentra en el anillo guía exterior y no hace contacto con el anillo guía interior • Ideal para velocidades muy altas, pero no evita que entren contaminantes más pequeños en el cojinete • Son más económicos que los sellos • Los cojinetes de bolas radiales en miniatura son ideales para aplicaciones de astillas y baja fricción • Se utilizan en áreas donde hay un par de operación bajo y con rangos de tolerancia de diámetro exterior y de orificio de +0.0000" a -0.0002" • Los cojinetes de orificio redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.
- Tipo de bridaCon brida
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Descripción largaEl 35381854 (SFRW188-ZZ) es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio recto de 0.2500 in, doble blindaje, diámetro exterior de 0.5000 in y ancho de 0.1875 in, diseñado para uso intensivo.
- Número de catálogo del fabricante35381854 (SFRW188-ZZ)
- Número de filas2
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial243 lbf
- Capacidad de carga estática radial90 lbf
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- EstiloDoble blindaje
- TipoMiniatura
Descripción general
- El doble blindaje se refiere a dos blindajes, uno a cada lado del cojinete
- El escudo se encuentra en la pista exterior y no entra en contacto con la pista interior
- Ideal para velocidades muy altas, pero no evita que entren contaminantes más pequeños en el cojinete
- Son más económicos que los sellos
- Los rodamientos de bolas radiales en miniatura son ideales para aplicaciones de astillas y baja fricción
- Se utilizan en áreas en las que hay un par de operación bajo y con rangos de tolerancia de diámetro exterior y de orificio de +0.0000" a -0.0002"
- Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.