Motion
35381961 (SFRW1810ZZ)

Value Collection
35381961 (SFRW1810ZZ)

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.3125 pulg. de D.I., 0.5000 pulg. de D.E., 0.1562 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #11737796
No. Fabricante 35381961 (SFRW1810ZZ)
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Value Collection
35381961 (SFRW1810ZZ)

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.3125 pulg. de D.I., 0.5000 pulg. de D.E., 0.1562 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #11737796
No. Fabricante 35381961 (SFRW1810ZZ)
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3125 pulg.
  • Diámetro de la brida
    0.5470 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    3/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.1562 pulg.

Detalles

  • ABEC
    ABEC-5
  • Número de cojinete
    SFRW1810ZZ
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    35381961 35381961 .3125 PURGA- 0,5000 OD M
  • Características y beneficios
    • Doble blindaje se refiere a dos blindajes, uno a cada lado del cojinete • El escudo se encuentra en el anillo guía exterior y no hace contacto con el anillo guía interior • Ideal para velocidades muy altas, pero no evita que entren contaminantes más pequeños en el cojinete • Son más económicos que los sellos • Los cojinetes de bolas radiales en miniatura son ideales para aplicaciones de astillas y baja fricción • Se utilizan en áreas donde hay un par de operación bajo y con rangos de tolerancia de diámetro exterior y de orificio de +0.0000" a -0.0002" • Los cojinetes de orificio redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.
  • Tipo de brida
    Con brida
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Descripción larga
    El 35381961 (SFRW1810ZZ) es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 0.3125 in, diámetro interior recto, doble blindaje, diámetro exterior de 0.5000 in y ancho de 0.1562 in, adecuado para maquinaria industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    35381961 (SFRW1810ZZ)
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    122 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    52 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estilo
    Doble blindaje
  • Tipo
    Miniatura

Descripción general

Descripción del fabricante
35381961 35381961 .3125 PURGA- 0,5000 OD M
  • El doble blindaje se refiere a dos blindajes, uno a cada lado del cojinete
  • El escudo se encuentra en la pista exterior y no entra en contacto con la pista interior
  • Ideal para velocidades muy altas, pero no evita que entren contaminantes más pequeños en el cojinete
  • Son más económicos que los sellos
  • Los rodamientos de bolas radiales en miniatura son ideales para aplicaciones de astillas y baja fricción
  • Se utilizan en áreas en las que hay un par de operación bajo y con rangos de tolerancia de diámetro exterior y de orificio de +0.0000" a -0.0002"
  • Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo