Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno9/32
- Agujero Diámetro1/2 pulg.
- Longitud total3.1875 pulg.
- Ancho general1.1220 pulg.
Detalles
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAcero
- MaterialAcero
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Tipo de cojineteBola