Motion
36689602
Accionamiento de 100 psi: 140 Lb de extensión, compr. de 620 Lb, 5/16-18 y 5/8-11, lente de carrera de 2.1", resorte neumático Mini Sleeve de 3.6" de altura extendida, 1-1/2" de altura comprimida, diámetro exterior máx. de 3.6" a 100 psi, capacidad de 90 a 600 Lb
Artículo MI #11738608
No. Fabricante 36689602
Precio240.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accionamiento de 100 psi: 140 Lb de extensión, compr. de 620 Lb, 5/16-18 y 5/8-11, lente de carrera de 2.1", resorte neumático Mini Sleeve de 3.6" de altura extendida, 1-1/2" de altura comprimida, diámetro exterior máx. de 3.6" a 100 psi, capacidad de 90 a 600 Lb
Artículo MI #11738608
No. Fabricante 36689602

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio240.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura comprimida
    1-1/2 pulg.
  • Altura extendida
    3.60 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    3.60
  • Longitud de carrera
    2.10 pulg.
  • Tamaño de rosca A
    2.40
  • Tamaño de rosca B
    3.40
  • Tamaño de rosca C
    5/16-18
  • Tamaño de rosca D
    5/8-11

Detalles

  • Fuerza de accionamiento comprimida
    620 lb
  • Fuerza de accionamiento extendida
    140 lb
  • Capacidad de carga máxima
    600.00 lb
  • Capacidad de carga mínima
    90.00 lb
  • Presión
    100
  • Tipos de productos
    Estilo de minimanga

Descripción general

Descripción del fabricante
36689602 36689602 90-600LB RANGO DE CARGA MI

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good