Especificaciones
Dimensiones
- Altura comprimida3.60 pulg.
- Altura extendida8.00 pulg.
- Diámetro exterior máximo3.25
- Longitud de carrera4.40 pulg.
- Tamaño de rosca A2.75
- Tamaño de rosca B2.75
- Tamaño de rosca C3/4-16
- Tamaño de rosca D1/2-13
Detalles
- Fuerza de accionamiento comprimida370 lb
- Fuerza de accionamiento extendida110 lb
- Capacidad de carga máxima415.00 lb
- Capacidad de carga mínima70.00 lb
- Presión100
- Tipos de productosEstilo de manga